三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の 綿ロープ
ニューロープ 綿金剛打
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
73545815
品番
HR‐331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
手触りが良く熱に強く環境に優しい。
ヨリが少なく、切り口がほつれにくい。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
10
材質
綿
色
生成
質量(kg)
約0.3
種類
金剛打(12打)
包装形態
小袋入り
用途
インテリア・装飾・イベント・レジャー等にご使用下さい。