三友
三友の 緩衝材
三友の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
三友の カットタイプ
カラープチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73545858
品番
HR‐1901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ラッピング用にお勧めのカラフルな緩衝材
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
長さ(m)
3
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
2層
用途
お花・ガラス製品の保護に最適。
色
黄