アウトドア・クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2L) 注文コード 73546244 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー屋外のコケ・カビ除去用(即効性)。
屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。
次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しています。
洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。

液性弱アルカリ性 用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど 仕様2倍希釈用 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、湿潤剤 適合面積(m2)【噴霧】粗面20、平滑50 アズワン品番64-5077-94
注意
※混ぜるな危険(塩素系)酸性タイプの製品と混ぜると有害な塩素ガスが出て危険。
※必ず換気をよくして使用する。
※液が目に入ったらすぐ水で洗う。
※子供の手にふれないようにする。

商品説明動画

30セカンズアウトドア・クリーナー効果
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする