曜日別特売
‐ ワンステップ・スプレー・クリーナー アルタン 73546253

‐ ワンステップ・スプレー・クリーナー アルタン 73546253
‐ ワンステップ・スプレー・クリーナー アルタン 73546253
‐ ワンステップ・スプレー・クリーナー アルタン 73546253
‐ ワンステップ・スプレー・クリーナー アルタン 73546253

ワンステップ・スプレー・クリーナー

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1L)
内容量1個(1L)注文コード73546253品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!
ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。
屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。
噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。
また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。

用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど液性弱アルカリ性仕様原液使用成分塩化ベンザルコニウム塩(2.0%)適合面積(m2)【噴霧】粗面5、平滑10アズワン品番64-5077-95
注意
※このクリーナーは屋外専用です。屋内では使用しない。
※車内、車のトランク等の振動が激しい場所や高温になる場所には、保管しない。
※必ず単独で使用、他の薬品、洗剤類と混ぜない。

商品説明動画

30セカンズワンステップ・スプレー・クリーナー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途: 庭の敷きレンガ
教育・研究機関

レンガのカビにスプレーするだけで、後は雨が降った時洗い流ししてくれるので作業が楽です。

対象商品 : 73546262
2024-08-16
用途: 敷地内のコケの除去
教育・研究機関

短期間で2回すると、きれいさっぱりコケがなくなりました。しばらくすると生えてくるかもしれませんが、そのときはまた使えばいいと思える量と値段なのが嬉しいですね。

対象商品 : 73546262
2022-07-07
用途: コケ除去
タカハシ

青い苔は見違えるほど綺麗になります。
そして再発も少ないです

対象商品 : 73546262
2022-04-15
用途: 住宅周りの、コケ落としと予防
農・林・水産業

コンクリートおよび住宅のサイディングの黒いカビに使ってますが、吹き付けるだけで数日後にはきれいになってます。なくなったらまた購入予定です。

対象商品 : 73546253
2022-03-24
用途: 外壁のコケ撤去
建設業・工事業

吹付けるだけで、次の日には苔が消えてます。4か月たちますが、まだ消えたままで綺麗です。

1が参考にしています
対象商品 : 73546253
2022-04-26
用途: 自宅の壁に発生している、湿気に依る汚れを除去。
その他業種

壁に、付着した汚れに万遍無くクリーナーを塗布して、放置。後日、改めて確認したらほぼ綺麗になっていた。

対象商品 : 73546253
2021-08-12
用途: 楽です
製造業

建物外壁サイディング材に発生する苔落としに購入しました。今までケルヒャーのスチームで作業していましたが、これは吹き付けるだけで翌日には綺麗に苔がなくなっていました。

1が参考にしています
対象商品 : 73546262
2020-05-19
用途: 管理している賃貸建物に使用しております。
不動産業

散布してしばらくすると驚くほどきれいになっております。しかも効果が継続しますのでありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする