曜日別特売
‐ ワンステップ・スプレー・クリーナー アルタン 73546262

‐ ワンステップ・スプレー・クリーナー アルタン 73546262
‐ ワンステップ・スプレー・クリーナー アルタン 73546262
‐ ワンステップ・スプレー・クリーナー アルタン 73546262
‐ ワンステップ・スプレー・クリーナー アルタン 73546262

ワンステップ・スプレー・クリーナー

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2L)
内容量1個(2L)注文コード73546262品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!
ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。
屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。
噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。
また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。

用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど液性弱アルカリ性仕様5倍希釈用成分塩化ベンザルコニウム塩9.9%適合面積(m2)【噴霧】粗面50、平滑100アズワン品番64-5077-96
注意
※このクリーナーは屋外専用です。屋内では使用しない。
※車内、車のトランク等の振動が激しい場所や高温になる場所には、保管しない。
※必ず単独で使用、他の薬品、洗剤類と混ぜない。

商品説明動画

30セカンズワンステップ・スプレー・クリーナー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途: 庭の敷きレンガ
教育・研究機関

レンガのカビにスプレーするだけで、後は雨が降った時洗い流ししてくれるので作業が楽です。

対象商品 : 73546262
2024-08-16
用途: 敷地内のコケの除去
教育・研究機関

短期間で2回すると、きれいさっぱりコケがなくなりました。しばらくすると生えてくるかもしれませんが、そのときはまた使えばいいと思える量と値段なのが嬉しいですね。

対象商品 : 73546262
2022-07-07
用途: コケ除去
タカハシ

青い苔は見違えるほど綺麗になります。
そして再発も少ないです

対象商品 : 73546262
2022-04-15
用途: 住宅周りの、コケ落としと予防
農・林・水産業

コンクリートおよび住宅のサイディングの黒いカビに使ってますが、吹き付けるだけで数日後にはきれいになってます。なくなったらまた購入予定です。

対象商品 : 73546253
2022-03-24
用途: 外壁のコケ撤去
建設業・工事業

吹付けるだけで、次の日には苔が消えてます。4か月たちますが、まだ消えたままで綺麗です。

1が参考にしています
対象商品 : 73546253
2022-04-26
用途: 自宅の壁に発生している、湿気に依る汚れを除去。
その他業種

壁に、付着した汚れに万遍無くクリーナーを塗布して、放置。後日、改めて確認したらほぼ綺麗になっていた。

対象商品 : 73546253
2021-08-12
用途: 楽です
製造業

建物外壁サイディング材に発生する苔落としに購入しました。今までケルヒャーのスチームで作業していましたが、これは吹き付けるだけで翌日には綺麗に苔がなくなっていました。

1が参考にしています
対象商品 : 73546262
2020-05-19
用途: 管理している賃貸建物に使用しております。
不動産業

散布してしばらくすると驚くほどきれいになっております。しかも効果が継続しますのでありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする