曜日別特売
8765 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765 カジメイク 73546360

左脇カーゴポケット

8765 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765 カジメイク 73546360
8765 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765 カジメイク 73546360
8765 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765 カジメイク 73546360
8765 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765 カジメイク 73546360
8765 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765 カジメイク 73546360
8765 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765 カジメイク 73546360

サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ライトグレー
腰廻り(cm)74~83
適応胴囲(cm)74~80
サイズM
内容量1本注文コード73546360品番8765
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸水速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。
脇、後ろポケット袋布は通気性の良いメッシュを採用。衣服内の熱やムレを逃がして快適です。
股下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
ウエストには両サイドにゴムが入っており適度に伸び縮みします。
右脇にフラップ付きポケット、左脇にファスナー付きカーゴポケットを装備。

色
ライトグレー
サイズ
M
股下(cm)
78
腰廻り(cm)
74~83
ヒップ(cm)
101
材質
【表地】ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2%【メッシュ部分】ポリエステル100%
適応胴囲(cm)
74~80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする