アルファ
アルファの 建具金物
アルファの 鍵・錠前
アルファの 引き戸錠
引戸用取替向鎌錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73546393
品番
VP4056‐ALU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
各社アルミドア対応の取替錠
用途
玄関の引戸に最適!
幅(mm)
(切り欠き穴)19〜25
高さ(mm)
(切り欠き穴)77〜147
調整範囲(mm)
【チリ寸法】5〜12
適合扉厚(mm)
22〜40