曜日別特売
8857 タスランクロスTシャツ 8857 カジメイク 73546448

サングラスホルダー

8857 タスランクロスTシャツ 8857 カジメイク 73546448
8857 タスランクロスTシャツ 8857 カジメイク 73546448
8857 タスランクロスTシャツ 8857 カジメイク 73546448
8857 タスランクロスTシャツ 8857 カジメイク 73546448
8857 タスランクロスTシャツ 8857 カジメイク 73546448

タスランクロスTシャツ 8857

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色セージグリーン
サイズL
内容量1着注文コード73546448品番8857
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

触れた瞬間ひんやり接触冷感。UVカット機能付きで外作業に最適です。
好みのシルエットに調節可能な裾ドローコード付き。
サングラス等を吊り下げ可能なDカンを装備しています。

色
セージグリーン
サイズ
L
胸廻(cm)
124
着丈(cm)
70
適応身長(cm)
170~180
材質
本体:ナイロン100%、衿部分:ポリエステル96%、ポリウレタン4%
裄丈(cm)
54.5
適応胸囲(cm)
90~98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする