サングラスホルダー
カジメイク
タスランクロスTシャツ 8857
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
セージグリーン
セージグリーン
ネイビー
サイズ
3L
3L
L
LL
M
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73546466
品番
8857
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
触れた瞬間ひんやり接触冷感。UVカット機能付きで外作業に最適です。
好みのシルエットに調節可能な裾ドローコード付き。
サングラス等を吊り下げ可能なDカンを装備しています。
色
セージグリーン
サイズ
3L
胸廻(cm)
132
着丈(cm)
74
適応身長(cm)
175~185
材質
本体:ナイロン100%、衿部分:ポリエステル96%、ポリウレタン4%
裄丈(cm)
58
適応胸囲(cm)
102~110