ALPHA チューブラ式シリンダー本締錠

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73546515 品番WR‐161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チューブラ式シリンダー本締錠

用途木製扉用 適合扉厚(mm)31〜52 バックセット60mm 表面仕上げサテン仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73546506
2021-09-07
用途:
玄関ドアの錠前の交換
サービス業

30年ぐらい前の玄関ドアについていた同じアルファの本締錠の交換に使用しました。当然のことながらサイズはピッタリでした。商品説明の用途に「木製扉用」とありますが、パックに入っているチューブラケースを扉に留めるためのネジが木ネジのためだと思います。ネジを自分で交換すればアルミ製のドアでも取り付けられます。当日出荷してもらえる商品なので、早く届いて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする