面付本締錠

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73546725 品番 570B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

開き戸用補助錠。ワンドア2ロックに最適です。ガードストッパー付

適合扉厚(mm)33〜40 ブラウン 適合開き戸用 付属品キー3本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73546716
2020-08-29
用途:
部屋のドアに付けました。
不動産業

堅牢ながら簡単に取り付けられましたが、色選びに失敗しました。 ドアと同じ焦げ茶色が欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする