コンクリートフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 73546822 品番 1831
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥306
販売価格(税別)
278

カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。

耐荷重(kg)2 材質ナイロン・スチール 用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。 幅(mm)16 厚さ(mm)11 高さ(mm)29 大きさ アズワン品番64-5076-66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
フックが壁から突き出る
サービス業

しっかりしたものですが、フックが多きため、額縁を壁にピッタリ固定することができません。ちょっと残念です。

対象商品:
73546822
2019-11-15
用途:
ガラス製ホワイトボードを掛けるのに
建設業・工事業

壁に穴を開けたくないので、こちらを購入。全く、強度に問題なしです。
専門的な工具も不要だし、今後も使用すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする