コンテック
コンテックの 南京錠・鍵
コンテックの チェーン錠/ワイヤー錠
カラフルワイヤーロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73546892
品番
KT‐2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
お好きな番号に変更可能。
材質
亜鉛合金
長さ(mm)
650
用途
自転車などの施錠に。
色
青
直径(Φmm)
10
寸法(Φmm)
(ダイヤル部)29