コンテック
コンテックの 内装商品
コンテックの 吊り金具
コンテックの フック(吊り金具)
ステンレスドアフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73546944
品番
DF45‐3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ドア上部に挟むだけ
耐荷重(kg)
3
材質
ステンレスSUS430 2B
用途
室内、玄関ドア用
寸法(mm)
45
色
ブラウン
表面仕上げ
下地塗装付メラミン焼付塗装