今夏の猛暑対策にオススメのフルハーネス対応の空調ウェアです。裏チタン加工で遮熱効果マイナス11.5℃です。
首筋に立体構造の風気路を搭載しております。汗をかきやすい背中から首、後頭部にかけて風が抜けて涼しく快適です。
ヘルメット対応大型デタッチャブルフードです。
汚れを弾く撥水防汚加工です。
広範囲に効率的に送風するバックファン仕様です。
収納に便利な右胸ファスナーポケット、両脇フラップ付き大型ポケット、内側に保冷剤を入れるメッシュポケットが付いています(保冷剤は別売りです)。
服のみの商品です。バッテリー・ファンは別にお求めください。
適応バッテリー:空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026)RD9690PJ、RD9691NJ、適応ファンセット:空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026) ななめファンRD9610PH、もしくはフラットファンRD9620PH。