コンテック
コンテックの 内装商品
コンテックの 吊り金具
コンテックの フック(吊り金具)
ステンレス引き戸フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73546953
品番
HF‐001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
引き戸のサンに挟んで固定。
耐荷重(kg)
3
材質
ステンレスSUS430 2B
色
ブラウン
取付可能寸法(mm)
20〜12
表面仕上げ
下地塗装付メラミン焼付塗装