石膏ボード・新建材用カガミドメ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73547084 品番KM‐02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
用途石膏ボード壁面・新建材壁面用 材質ABS 幅(mm)3 高さ(mm)2.5 制限体重(kg)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73547084
2019-08-12
用途:
石膏ボードにミラーを
サービス業

石膏ボードにアンカーを打っても良かったが、特に見た目を気にする場所でも無かったためこちらを使って止めてみました。
止める場所決めも簡単で、姿見を取り付けられました。
白以外にも金属風のもあるといいなとおもう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする