スリム型手すり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73547154 品番 NO545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

握り部が楕円ですから握り易く壁面との隙間が32mmと広くても出張りは50mmと低いです。
手すりの両端は滑らかな流線型で角がなくて、スマートで当りが安全です。
スリムな仕上がりなので取り付け範囲が広く、細い柱や桟(最小28mm)にも取り付けられます。

材質手すり部:アルミ合金(PVCシート巻き)、ブラケット:硬質ナイロン 長さ(mm)400 エレガントブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする