ソーゴ
ソーゴの 転倒防止用品
ソーゴの 転倒防止金具
家具転倒防止板 あんしん君
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4本)
注文コード
73547452
品番
55×200L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
エラストマー製であるため、微弱な震動ならば吸収します。
種別
転倒防止ストッパー
材質
オレフィン系エラストマー
長さ(mm)
200
幅(mm)
50
色
茶