スライドフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73548292 品番 HJ6PAB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

中央のスライド部分を左右どちらにもスライドさせることができます。

耐荷重(kg)5 材質アルミ合金 用途連結用のフックです。 縦(mm)28 横(mm)70 太さ(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする