123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 内装商品
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 吊り金具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の フック(吊り金具)
スライドフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73548308
品番
HJ6PAY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
中央のスライド部分を左右どちらにもスライドさせることができます。
耐荷重(kg)
5
材質
アルミ合金
色
黄
用途
連結用のフックです。
縦(mm)
28
横(mm)
70
太さ(mm)
6