スライドフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73548326 品番 HJ6PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

中央のスライド部分を左右どちらにもスライドさせることができます。

耐荷重(kg)10 材質鋼板 ピンク 用途連結用のフックです。 縦(mm)28 横(mm)70 太さ(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする