K3‐R6 木製引戸用 調整戸車 K3型 家研販売 73548475

K3‐R6 木製引戸用 調整戸車 K3型 家研販売 73548475
K3‐R6 木製引戸用 調整戸車 K3型 家研販売 73548475

木製引戸用 調整戸車 K3型

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード73548475品番K3‐R6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

上下調整付アルミサッシにも適合

用途
木製引戸用
車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦR型長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5種類R型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73548484
2023-08-09
用途: 引き戸の戸車の車輪が割れたので取り換えのために耐久性重視でチョイスしました
長岡ジープセンター

フレーム、調整機構、ともに作りがしっかりしていて耐久性は見るからにgood。ボールベアリングの車輪はスムーズで非の付け所がない。と思ったら、なんと車輪がスムーズすぎて引き戸が止まらない。レールにわずかに傾斜があるらしく勝手に戸が動いてしまいます。レール中央部をもち上げて、全閉全開の位置でレールを低くしないといけないことが判明しました。今までの戸車が車輪の回転が悪くて任意のところで停めておけたが、これはレールの低いところでしか停まりません。スムーズでいいんだけどね。いい品物なのは確かです。

対象商品 : 73548484
2022-08-22
用途: 古くなった戸車の取り替え
不動産業

20年も経った引き戸が大分重くなったようなので、同じ家研販売の製品が良いかと検索。旧戸車には「K3( )型」と刻まれていたけど「これかな?」思い購入。袋の表示に適合メーカーにはミサワホームの名前がなかったけどジャストサイズ。当然動きが軽くなりました。

対象商品 : 73548484
2022-09-15
用途: 室内引戸戸車取替
江州建設株式会社建設業・工事業

既存戸車破損の為取替
非常にスムーズに開閉ができるようになった。

対象商品 : 73548484
2021-12-08
用途: 戸車の交換
農・林・水産業

20年以上使ってるガラス入り木製引き戸の動きが
重くなって来たので、サイトで探してみたら同じ戸車が
あったので注文しました。
サイズも同じで、取り付けも加工も無く、簡単に出来ました。
引き戸の動きも新築の時と同じ動きによみ帰りました。

対象商品 : 73548484
2018-09-19
用途: 施設引き戸の戸車交換
医療法人臨生会 医療・福祉・介護関連業

前回の注文品は全て使用できたが、今回の注文品の中に不良品が1つあり高さの調整が出来なかった。品物には満足しているのだが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする