SLASH(シンメン)
ハーネスフラッシュベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ケイコウイエロー
ケイコウオレンジ
ケイコウイエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73548487
品番
0996
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
脇面ファスナー
色
ケイコウイエロー
サイズ
F
胸囲(cm)
102-126
混率(%)
ポリエステル:100 反射材:高輝度ガラスビーズ
着丈(cm)
58
色番
99