安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ
(2件のレビュー)伸縮ゴム素材の反射材付安全ベスト(タスキ)です。
従来の安全反射ベストやタスキと異なり、伸縮するので脱着時や着用時の体に動きをスムーズかつ快適にしてくれます。
サイズも体に合うように4つのアジャスターを使って調整できる優れものです。
着脱は正面のバックル1個で簡単。
また折りたたみやすくコンパクトに持ち運びできます。
蛍光テープで昼間も目立ちます。
- 用途
- 警備、通勤通学、自転車乗車時など
- 材質
- (本体)ポリエステル/ゴム、 (反射材)ガラスビーズ
- 幅(mm)
- 48
- テープ幅(mm)
- (反射材)20
- 着丈(cm)
- 40~60
- 材質(調節バックル)
- POM
- 胴回り(cm)
- 約118まで
- 内容量
- 1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。※保管の際は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所、火の気のある場所は避けてください。
安全ベスト・タスキ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-09-26
用途: 夜間のバイク乗車に
飲食業
素材は伸縮性があり、長さ調節も容易なので使いやすいです。着脱もしやすいです。
オレンジと黒を購入しましたが、服装との兼ね合いで黒を使いがちです。反射材部分は同じなので、問題はないかと思いますが。
2026-10-27
用途: 現場で
建設業・工事業
以前から購入している商品ですが、軽量で作業がしやすいので助かります。






























