クレセント受金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73548554 品番NB‐12
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ライナー1.2m/m・3m/mを使ってアルミの段差を調整出来ます。
ドライバー1本で取付OKドリルビスで穴をあけ、新規に取付ける。

幅(mm)37 高さ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする