ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の ケーブルモール
ネグロス電工の モール
直線ダクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73548661
品番
SD-DPS5020【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥64,980
¥
52,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
長さ(m)
2.4
寸法H(mm)
200
寸法W(mm)
500
板厚(mm)
2
用途
直線部に用いる基本ダクトです。
付属品
直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
スーパーダイマ
注意
※□-DPS6030については、リベット組立てとなります。