糸代製綱
ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
太さ(Φmm)
9
9
6
長さ(m)
0.6
1.2
0.9
0.6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73548773
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
自転車・バイクの荷掛けロープ、荷崩れ防止などに。
用途
荷崩れ防止用にご使用下さい。
幅(mm)
-
長さ(m)
0.6
厚さ(mm)
約2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
9
材質
内側天然ゴム外側PP