‐ ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き 糸代製綱 73548798

‐ ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き 糸代製綱 73548798
‐ ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き 糸代製綱 73548798

ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
太さ(Φmm)6
長さ(m)0.6
内容量1個注文コード73548798品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

自転車・バイクの荷掛けロープ、荷崩れ防止などに。

用途
荷崩れ防止用にご使用下さい。
幅(mm)-長さ(m)0.6厚さ(mm)約2折径(cm)-太さ(Φmm)6材質内側天然ゴム外側PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする