星川金属
星川金属の 内装商品
星川金属の 棚柱・棚受
星川金属の 棚受
ファッション棚受
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73548974
品番
‐
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
アウトレット
¥389
¥
319
バスケットに入れる
支柱とセットで、棚板を置いて使用してください。
耐荷重(kg)
30
長さ(mm)
200
色
白
アズワン品番
64-5075-55
棚受け金具
棚柱用