EXクリーンペーパー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250枚×10冊) サイズA4 注文コード73549047 品番EX72BA4T【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品はサイズ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

紙粉がほとんど発生しない、低価格なクリーンペーパーです。
クラス1000のクリーンルーム内で裁断、クリーンパックしています。
リサイクル可能な無塵紙です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) サイズA4 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 枚数(1冊)250枚 坪量(g/m2)72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33181881
2013-06-06
用途:
CR内打ち合わせ。
東光設備株式会社 様 (建設業・工事業)

ペーパー自体に不満はさほどないが、これを綴じる台紙(バインダー)等がサイトのアイテムになく不便である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする