曜日別特売
AT-150DE【ワケあり】 鋼板 電動ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 73549169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150DE【ワケあり】 鋼板 電動ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 73549169
AT-150DE【ワケあり】 鋼板 電動ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 73549169

鋼板 電動ダンパー 中間取付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73549169
品番
AT-150DE【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98012,980

外周断熱仕様 常閉式 ダクト中間取付形 垂直取付可 定格単相 100V 50/60Hz 消費電力 3.9W/3.4W 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板

用途
ダンパー
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
260
寸法B(mm)
206
寸法C(mm)
148
寸法D(mm)
129
寸法E(mm)
77
寸法F(mm)
122
材質
鋼板
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
中間取付
呼称
150
適合パイプ径(Φmm)
150
注意
※点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。高温(40℃以上)になる場所・浴室などの湿度が高い場所では使用できません。台所用の排気として使用の場合は、換気扇にグリスフィルターをお取り付けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする