ベントキャップ用スリーブ

ベントキャップ用スリーブ - ネグロス電工

ベントキャップとスパイラルダクト(ニップル)の接続部に最適です。
スリーブ部分が2°傾斜しており、勾配の確保が容易です。
ツバ形状のため、シーリング処理が簡単です。
下側表示シールにより上下の判別が容易です。

径(Φ)
【A】152、【B】150
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合管
【スパイラル管】Φ150
内容量
1個
注意
※ラベルが下側に来るように取り付けてください。
※ベントキャップやニップルとの接続部では自己融着テープ等で防水処理を行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80791405SD-VCS150-300
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする