ボンドブレーカー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 73549184 品番 BON‐20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

目地が浅い時の3面接着防止テープ。3面接着を防止する理由:目地には部材の温度差による伸縮、建物のゆれ、ゆがみによるシーリングに対する動きが働いています。
このような目地に3面接着をすると、シーリング材が自由に動けず、本来の機能が果たせなくなります。結果として部材からのシーリング材の剥がれ、ヒビわれ等を引き起こします。
このような現象を防ぐために、3面接着を防止する必要があります。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.15 基材ポリエチレン 用途バックアップ材を詰められない浅い目地に最適です! 材質ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
1巻単位で買えるのがいいです

仕入れ先だと箱単位になるので、大量になりますが、こちらですと1本で買えるのが良いです。品物は問題なく使えますし、多少割高だとしても少量で購入出来て助かっています

対象商品:
73549175
2023-10-24
用途:
外壁、窓枠等のコーキング
その他業種

5mm幅のものがあれば重宝します。何故、どこも5mm幅のものを売らないのかと思います。

対象商品:
73549148
2020-03-22
用途:
シーリング作業
その他業種

手で切れます。少し切って貼れます。重ねて貼れます。最初、ハサミで切って、バカしてました。

対象商品:
73549184
2020-06-08
用途:
サイズの種類
教育・研究機関

もっと幅の広いものや、狭いものなどのバリエーションがあると便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
73549148
2019-08-16
用途:
シーリングのうちかえ

問題なく使用できたので、良かったです。
色が明るいほうが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする