エアコン室外機用防振ゴム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード73549437 品番THI‐555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

非反発ゴム「ハネナイト」は、落としても弾まないことを最大の目的として開発された特殊合成ゴムです。
そのため天然ゴムや他の合成ゴムと比べて、振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動を素早く吸収します。

用途エアコンの室外機用 厚さ(mm)15 縦(mm)50 横(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73549437
2021-08-07
用途:
屋根置き室外機の防振

瓦屋根上に設置したエアコン室外機の振動と低周波音が結構耳障りだったので、室外機の屋根置き用架台と瓦の間にかませました。
結果、ほぼ振動と音が解消され、効果抜群でした。

1人が参考にしています
対象商品:
73549437
2021-01-19
用途:
室外機の防振
製造業

取り付けましたが防振効果があまりあいませんゴムが小さいのではないかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
73549437
2019-01-23
用途:
室外機の防振用
不動産業

室外機の防振用で購入しましたが、サイズ不足で使えませんでした。
サイズをきちんと確認しなたっか私が悪いのですが、今の室外機のスタンドが、地面下が5cm以上のくり貫きになっていた為、5cm幅では意味が無かったです。実際は12cm幅が必要でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする