東京防音
東京防音の 足場周辺機器
東京防音の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
東京防音の 防振マット
高性能型防振マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73549446
品番
TM‐100S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
中に鉄板を入れた天然ゴム制振ゴムです。
材質
天然ゴム(鉄板入)
用途
ピアノ等の重量物の防振に優れています。
厚さ(mm)
25
直径(Φmm)
100
耐荷重(kg)
約200(4枚)
RoHS指令(10物質対応)
対応