高性能型防振マット ニューしずか

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード73549455 品番TW‐660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

振動を防ぐ効果が天然ゴムの約10倍あります。

材質非反発ゴム 用途洗濯機などの防振対策に。 幅(mm)60 厚さ(mm)9 長さ(m)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージ変更に伴い、旧パッケージと新パッケージが混在する可能性がございます。商品の仕様は変更ございませんので、ご了承いただけますようお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
洗濯機の防振

型取りがあるので固定がしっかりされて外れることもなく良い

対象商品:
73549455
2018-09-07
用途:
洗濯機防振
三菱自動車工業株式会社 様

防振を期待して購入、設置しましたが、思ったほどの効果が有りませんでした。ドラム式といのが影響しているのか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする