和合商事
和合商事の 内装商品
和合商事の 棚柱・棚受
和合商事の 棚・シェルフ
強力吸盤バス棚受け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73549613
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
TANNERの「じゃません」シリーズ! 吸盤式 棚受け! ! サイドにポケットがあるので色々な収納も出来ちゃいます! 取付けはとっても簡単 ワンタッチつまみを押すだけ!
幅(mm)
680
奥行(mm)
135
高さ(mm)
105
用途
増えてしまったシャンプーなどのボトル類がスッキリと整理できます。両サイドには、髭剃りや歯ブラシなどを立てることができるホルダーも装備。
色
白
直径(Φcm)
(吸盤面)10
耐荷重(kg)
6
棚板幅(mm)
560