商品状態※理由あり(未使用・開封済み)呼び径(A)50呼び径(B)2電圧(V)AC200特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。形状横形3方向型式EA200-2材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50/60寸法L(mm)109.5寸法H(mm)141.5電源(V)AC200スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各1個(有電圧)アクチュエータの種類EA型寸法L1(mm)65最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水/油/空気)、0.49(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと最大出力トルク(N・m)9.8方式トラニオンマウンテッド/三方二面シート/Lポート寸法S(mm)5.5接続方式ねじ込み形材質(ボール)316SS寸法d(Φmm)30機能90°正逆回転使用流体水、油、空気寸法d2(mm)Rc2寸法H1(mm)58.5最大消費電力(W)10材質(ハウジング)A351 Gr.CF8M/SCS14A潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)寸法H2(mm)53.5寸法E1(mm)54.5寸法E2(mm)30最高許容圧力(MPa)1(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)寸法W1(mm)59寸法W2(mm)31.5寸法H3(mm)82材質(Oリング)FKM材質(ジスク)316SS材質(ステム)316SS+Crめっき材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE材質(ボディ)A351 Gr.CF8M/SCS14A寸法S1(mm)65定格時間連続絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)定格電流(mA)50取付姿勢垂直~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン過負荷保護装置インピーダンスプロテクト電源コード種類(mm2×芯数×mm)0.5×5×700開閉時間 90°(50/60Hz)約15秒/約13秒マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/2(抵抗負荷)防水仕様IEC529 IP56相当クラス10K材質(ボディシート)カーボンファイバー入PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500