※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
感震機能付サーキットブレーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
注文コード
73550006
品番
NE53C-MGU 3P 30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,500
この商品は
定格電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100、AC200(両用)
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100、AC200)
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
50