※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
感震機能付サーキットブレーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73550058
品番
NE103CA-MGU 3P 100A
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100、AC200(両用)
定格電流(A)
100
定格遮断容量(kA)
5(AC100、AC200)
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
100