100-061GG AMERICAN KITCHEN SCALE(アメリカンキッチンスケール) ダルトン 73551628

100-061GG AMERICAN KITCHEN SCALE(アメリカンキッチンスケール) ダルトン 73551628
100-061GG AMERICAN KITCHEN SCALE(アメリカンキッチンスケール) ダルトン 73551628
100-061GG AMERICAN KITCHEN SCALE(アメリカンキッチンスケール) ダルトン 73551628

AMERICAN KITCHEN SCALE(アメリカンキッチンスケール)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73551628
品番
100-061GG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
¥5,000

形も機能も、ごくスタンダードなキッチンスケール。でも、滲み出ているそれは、どこにでもある物とはちょっと違う。
にっこりと笑っているかの様な愛嬌たっぷりの文字盤は、古き良き時代の海外の趣も感じられ、存在そのものを確立しているかの様。
隠すキッチンツールではなく見せたくなるアイテムです。

用途
家庭用キッチンはかり
その他
【メモリ】5g
材質
本体/スチール、カバー/ガラス、計量皿/ステンレススチール
寸法(mm)
225×132
色
グレーグリーン
備考
【計量皿】食器洗浄機使用可
ひょう量(g)
1000
計量皿(mm)
Φ175
注意
※このはかりは家庭用キッチンはかりです。物の売買取引や、目方の証明にはご使用にならないで下さい。アームの取付ならびに軽量皿の取扱いはしっかりと行って下さい。不安定な状態で使用しますと計量物が落ちてケガをする場合があります。
※正確な計量と危険防止の為、計量物は計量皿中央に静かにのせて下さい。
※目盛盤のカバーはガラス製です。たたいたり、固いものをぶつけない様にして下さい。割れてケガをする恐れがあります。
※濡れた場所等のすべりやすい所では使用しないで下さい。汚れた時は、やわらかい布等に家庭用中性洗剤を含ませてふきとって下さい。熱湯、ベンジン、シンナー等は一切使用しないで下さい。
※本品の隙間、穴等に指を入れないで下さい。ケガをする場合があります。
※湿度の多い場所での長時間の使用は避けて下さい。濡れたまま放置されますとサビの原因になりますので十分注意して下さい。
※持ち運びの際は、本体を両手で持って運んで下さい。皿やアームを持たないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする