GM-0903MT MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON ダルトン 73551741

GM-0903MT MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON ダルトン 73551741
GM-0903MT MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON ダルトン 73551741
GM-0903MT MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON ダルトン 73551741
GM-0903MT MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON ダルトン 73551741
GM-0903MT MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON ダルトン 73551741

MEASURE TAPE(メジャーテープ) DULTON

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73551741
品番
GM-0903MT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥935
販売価格(税別)
¥850

「測る」を愉しむ道具
雑貨感覚で愉しめるスケール(メジャー)。スタンダードな道具に遊び心が加わり、使うたびに愛着が湧きます。
ベルトクリップやストラップ、ロック機能といった基本仕様に加え、本体表面にユニークなデザインのアルミプレートを施しました。
ハンドクラフトやDIY好きな人へのプチギフトとしてもおすすめなアイテムです。
USロードサイドを想起させるモーテルの看板が描かれたデザイン。

用途
メジャー
材質
ABS樹脂(メッキ塗装)、スチール、アルミニウム、ポリエチレン
タイプ
MOTEL
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
67×65×38
単位
メートル法
注意
※ご使用前に破損や変形している箇所がないかご確認ください。異常が見られた場合は使用しないでください。
※測定用途以外には使用しないでください。
※本製品には通電性がありますので、感電に注意してください。
※本製品は耐水設計ではありません。水が内部に入らないように注意し、濡れた場合は水分を拭き取って保管してください。
※テープを引き出す・戻す際は、エッジで手を切らないようにご注意ください。測定の際にはロックを活用し、慎重にお取り扱いください。
※テープを末端まで引き出さないでください。バネが破損し、テープが戻らなくなる恐れがあります。
※テープに亀裂が生じた際は、ただちにご使用を中止してください。
※高所で使用する際は、落下事故の防止のため付属のストラップを使用、及び落下防止コードを別途でご用意ください。
※ご使用の際は、安全のため手袋や保護メガネを着用してください。粉塵や埃の多いところでは使用しないでください。テープが詰まる原因となります。
※絶対にテープを首に巻き付けないでください。本製品を分解・改造しないでください。
※高温多湿な場所では保管しないでください。サビの原因となります。
※小さなお子様やペットの手の届くところで保管しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする