ロブスター(ロブテックス)
ロブスター(ロブテックス)の ドリル
ロブスター(ロブテックス)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ロブスター(ロブテックス)の コンクリートドリル
バイオニックハンマービット (SDSplusシャンク)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73551879
品番
HB220460
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。
刃径(Φmm)
22
有効長(mm)
400
全長(mm)
460
用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。
適合機種
SDSplusシャンクハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
680
シャンク
SDSplus
アズワン品番
65-2014-76