ラグズ ストロング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50カット) 注文コード73551915 品番65830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。
吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。
通常のRAGSより薄く、強いシートでウェット状態でも快適に作業できます。
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。
水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。
薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
シートにScottの文字をプリント

用途自動車・バイク・自転車メンテナンス 仕様ロールタイプ50カット 材質パルプ・ポリプロピレン ホワイト 枚数50 シートサイズ(mm)245×275 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
農業機械
農・林・水産業

グリースや油汚れ、またオイルこぼれをきれいに拭き取りに使っています。
コスパもよく強いシートでウェット状態でも快適に作業できました。

2024-10-23
用途:
機械整備机の清掃

水色の物よりも汚れの取れ方がわかりやすいので便利です。オイルレベルゲージに使っても油の色味がよく分かって使いやすいです。

対象商品:
73551915
2024-06-11
用途:
各種拭き取り作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

ソフトで厚手なところがこの商品の魅力です。
クルマのガラスを精製水で拭き取る、ボディに洗浄剤を吹いて拭き取るなど、対象を傷つけず液体をしっかり吸収してくれて大満足です。
毛羽立ちはあるので、ハードな使い方には適さないかもしれませんが、特性を生かせば大活躍すると思います。ひとつは持っていたいので、またリピート購入することになりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする