セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の コーナーガード・クッション
セーフラン安全用品の 半月型・かまぼこ型・山型
ウォールプロテクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73552159
品番
10000
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ゴム製で衝突時の衝撃を吸収分散。
工場や倉庫、駐車場などの壁に取り付けてご使用ください。
反射タイプで視認性向上。
警告カラーでしっかりと危険を周知。
用途
工場や倉庫、駐車場など幅広いシーンに
付属品
設置用ネジ一式
材質
ゴム
長さ(mm)
1000
形状
平型
幅(mm)
160
厚さ(mm)
50
色
黄/黒
タイプ
反射
注意
※用途以外に使用しないでください。
※取付工事が必要となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません