FNB-02 ならしへらゴム付 SK11 73553847

FNB-02 ならしへらゴム付 SK11 73553847
FNB-02 ならしへらゴム付 SK11 73553847

ならしへらゴム付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73553847品番FNB-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。
のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。
カッター等で必要な長さにカット可能です。
どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。
テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。
タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。

用途
シーリング施工後の表面仕上げ。
仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
注意
※使用場所等は目安ですので仕上がりを保証するものではございません。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73553838
2022-01-26
用途: 外壁クラックのシーリングならし
塗装屋染吉

やわらかくてしなりもあってとても使い易い。以前ホームセンターや材料屋で買ってた時は、1メートルくらいあって使い切るまでに劣化してひび割れたりしてましたが、こちらは使い切るには、ちょうどよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする