ならしへらゴム付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73553953 品番FNB-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。斜めカット済みで作業効率が向上。
のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。
カッター等で必要な長さにカット可能です。
どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。
サイディング等の目地の仕上げに適しています。

用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ミドル 刃幅(mm)250
注意
※使用場所等は目安ですので仕上がりを保証するものではございません。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73553953
2023-01-12
用途:
コーキング作業時
タケハラ建創 様 (建設業・工事業)

ヘラに傷がつきにくいのでずっと使わせてもらってます。

1人が参考にしています
対象商品:
73553953
2022-02-05
用途:
コーキング
建設業・工事業

窯業サイディングのコーキングように購入。主に目地に使いますが、仕上げは綺麗です。
アメゴム使ってるので他の類似品より耐久性が抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
73553953
2021-08-17
用途:
コーキング
建設業・工事業

他の同類のものに比べて 変なすじも入り難くとても持ちがいいです。アメゴムのおかげですね。

対象商品:
73553953
2020-02-29
用途:
改修工事
建設業・工事業

生ゴムとバッカーの貼り合わせの接着が作業終了後の洗時、剥がれる。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする