KTケミカルズ
KTケミカルズの 塗料うすめ液/処理剤
KTケミカルズの 塗料関連洗浄剤・溶剤
環境対応型洗浄用シンナーM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
73554032
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
環境対応型(PRTR法及び有機溶剤中毒予防規則非該当品)
用途
機械、用具の洗浄に
種類
バージン品使用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性