KTケミカルズ
KTケミカルズの 塗料うすめ液/処理剤
KTケミカルズの うすめ液
KTケミカルズの ペイントうすめ液
塗料用シンナーM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
73554048
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
塗料希釈用に
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性